摂津金属工業
ウォールマウントブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
色
質量(g)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02035407
VBAP-40WMB1
-
UL94V-0適合、PC+ABS
ペブルグレイ
5
40
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02035416
VBAP-56WMB1
-
UL94V-0適合、PC+ABS
ペブルグレイ
7
56
¥
760
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02035425
VBAP-76WMB1
-
UL94V-0適合、PC+ABS
ペブルグレイ
12
76
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02035434
VBAP-108WMB1
-
UL94V-0適合、PC+ABS
ペブルグレイ
18
108
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02035443
GLP-12WB-WP
ケース取付用ねじ
アダプタ(ケース取付用):UL94HB適合/ABS、ブラケット(壁面取付用):UL94HB適合/PC+ABS
アダプタ(ケース取付用):オフホワイト、ブラケット(壁面取付用):ぺブルグレイ
-
-
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02035452
GLP-10WB-WP
ケース取付用ねじ
アダプタ(ケース取付用):UL94HB適合/ABS、ブラケット(壁面取付用):UL94HB適合/PC+ABS
アダプタ(ケース取付用):オフホワイト、ブラケット(壁面取付用):ぺブルグレイ
-
-
¥
1,010
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02035468
VCO-WBK
取付用ねじ
ポリアミド6
ライトグレイ
11
-
¥
900
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください