摂津金属工業
カードケージ
PCBを細分化できる電子機器用カードケージ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
適合サイズ(mm)
表面処理
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02036694
IFC-210-15S
スチール
1.5
推奨PCB:H115×D145、H130×D165(最大)
亜鉛めっき
1.6
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02036703
IFC-330-15S
アルミ
0.9
推奨PCB:H115×D145(最小)、H130×D165(最大)
B2アルマイト
2
¥
8,410
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
02036712
IFC-75-12S
スチール
0.7
推奨PCB:H115×D145
亜鉛めっき
1.6
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください