摂津金属工業
ガイドフレームB
サブラックRKU2シリーズ用のカードガイド2(RKP-□□□CG□2)を取り付けるフレーム
材質
アルミ押出形材
質量(kg)
0.15
表面処理
B2アルマイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
418.1×11.5×28.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
RKU2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02037622
RKP-43GWFB
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください