摂津金属工業
クッションナット
クッション付きのM5ナット
材質
ナットベース:鋼板
色
クッション:グレイ
質量(g)
2.5/個
表面処理
ナットベース:亜鉛めっき
入数(個)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
発泡ポリエチレン
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02039153
PNO-13CN5
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください