摂津金属工業
サイドプレートⅡ
サブラックRKU2シリーズ用の側板
材質
樹脂化粧アルミ板
色
ベージュ
外装
エンボス模様
寸法Wo(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Do(mm)
適合ラック
寸法Ho(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02041883
RKP-1025SP2
239.7
PKU2-1025
16.7
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041892
RKP-1030SP2
284.1
PKU2-1030
16.7
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041908
RKP-1035SP2
334.9
PKU2-1035
16.7
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041917
RKP-1040SP2
385.7
PKU2-1040
16.7
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041926
RKP-1045SP2
436.5
PKU2-1045
16.7
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041935
RKP-1325SP2
239.7
PKU2-1325
26.8
¥
830
¥
809
¥
890
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041944
RKP-1330SP2
284.1
PKU2-1330
26.8
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041953
RKP-1335SP2
334.9
PKU2-1335
26.8
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041962
RKP-1340SP2
385.7
PKU2-1340
26.8
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041978
RKP-1345SP2
436.5
PKU2-1345
26.8
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041987
RKP-1525SP2
239.7
PKU2-1525
66.7
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02041996
RKP-1530SP2
284.1
PKU2-1530
66.7
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042005
RKP-1535SP2
334.9
PKU2-1535
66.7
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042014
RKP-1540SP2
385.7
PKU2-1540
66.7
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042023
RKP-1545SP2
436.5
PKU2-1545
66.7
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042032
RKP-1725SP2
239.7
PKU2-1725
71.2
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042048
RKP-1730SP2
284.1
PKU2-1730
71.2
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042057
RKP-1735SP2
334.9
PKU2-1735
71.2
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042066
RKP-1740SP2
385.7
PKU2-1740
71.2
¥
2,330
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042075
RKP-1745SP2
436.5
PKU2-1745
71.2
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042084
RKP-2025SP2
239.7
PKU2-2025
116.7
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042093
RKP-2030SP2
284.1
PKU2-2030
116.7
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042102
RKP-2035SP2
334.9
PKU2-2035
116.7
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042118
RKP-2040SP2
385.7
PKU2-2040
116.7
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042127
RKP-2045SP2
436.5
PKU2-2045
116.7
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042136
RKP-2225SP2
239.7
PKU2-2225
115.7
¥
2,240
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042145
RKP-2230SP2
284.1
PKU2-2230
115.7
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042154
RKP-2235SP2
334.9
PKU2-2235
115.7
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042163
RKP-2240SP2
385.7
PKU2-2240
115.7
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042172
RKP-2245SP2
436.5
PKU2-2245
115.7
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042188
RKP-2525SP2
239.7
PKU2-2525
166.7
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042197
RKP-2530SP2
284.1
PKU2-2530
166.7
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042206
RKP-2535SP2
334.9
PKU2-2535
166.7
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042215
RKP-2540SP2
385.7
PKU2-2540
166.7
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042224
RKP-2545SP2
436.5
PKU2-2545
166.7
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042233
RKP-3025SP2
239.7
PKU2-3025
216.7
¥
3,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042242
RKP-3030SP2
284.1
PKU2-3030
216.7
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042258
RKP-3035SP2
334.9
PKU2-3035
216.7
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042267
RKP-3040SP2
385.7
PKU2-3040
216.7
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042276
RKP-3045SP2
436.5
PKU2-3045
216.7
¥
6,960
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042285
RKP-3525SP2
239.7
PKU2-3525
266.7
¥
4,670
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042294
RKP-3530SP2
284.1
PKU2-3530
266.7
¥
6,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042303
RKP-3535SP2
334.9
PKU2-3535
266.7
¥
8,260
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042312
RKP-3540SP2
385.7
PKU2-3540
266.7
¥
8,260
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042328
RKP-3545SP2
436.5
PKU2-3545
266.7
¥
8,820
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042337
RKP-4025SP2
239.7
PKU2-4025
316.7
¥
5,380
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042346
RKP-4030SP2
284.1
PKU2-4030
316.7
¥
6,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042355
RKP-4035SP2
334.9
PKU2-4035
316.7
¥
8,260
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042364
RKP-4040SP2
385.7
PKU2-4040
316.7
¥
8,260
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02042373
RKP-4045SP2
436.5
PKU2-4045
316.7
¥
10,150
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください