摂津金属工業
伸縮サポートアングル
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品
ねじ付
材質
スチール
幅(mm)
55
色
ブラック
高さ(mm)
44
表面処理
ED塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60/2本
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02045986
NPSAT-3046
1.2/式
322~482
55(W0)×44(H0)×322~482(D0)
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
02045995
NPSAT-4575
1.8/式
472~772
55(W0)×44(H0)×472~772(D0)
¥
8,170
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
02046004
NPSAT-5575
2.2/式
572~772
55(W0)×44(H0)×572~772(D0)
¥
8,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください