摂津金属工業
スマートケース
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
適合サイズ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02046826
VHA-35-WM
ABS
オフホワイト
11
最大PCB:29/18×46(下カバー)
35.6×19×58
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02046835
VHA-35P-BM
PMMA
グラック
12
最大PCB:29/18×46(下カバー)
35.6×19×58
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02046844
VHA-47-WM
ABS
オフホワイト
30
最大PCB:40/31×63(上カバー)、29/18×46(下カバー)
47×24×96
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02046853
VHA-47P-BM
PMMA
グラック
35
最大PCB:40/31×63(上カバー)、29/18×46(下カバー)
47×24×96
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02046862
VHA-62-WM
ABS
オフホワイト
72
最大PCB:51/37×117(上カバー)、50/42×88(下カバー)
62.7×30.5×140
¥
3,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02046878
VHA-62P-BM
ABS(上カバー)、PMMA(下カバー)
グラック
80
最大PCB:51/37×117(上カバー)、50/42×88(下カバー)
62.7×30.5×140
¥
4,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02046887
VHA-74-WM
ABS
オフホワイト
102
最大PCB:60/50×78(上カバー)、60/50×127(下カバー)
74.4×35.4×168
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02046896
VHA-74P-BM
ABS(上カバー)、PMMA(下カバー)
グラック
105
最大PCB:60/50×78(上カバー)、60/50×127(下カバー)
74.4×35.4×168
¥
4,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください