摂津金属工業
絶縁T字型連結板
ラック同士を上部で連結する場合に使用
付属品
M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個)、M12平座金(8個)
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.3/2枚
色
透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×20×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
NBSP、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02047928
SSO-100ZJB
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください