摂津金属工業
絶縁ストリップJ
サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
材質
m-PPE
質量(kg)
0.254
色
オリーブグリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
427.64×17.1×4.5
適合ケース
FRS
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02047955
FRP-84ISJ
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください