摂津金属工業
絶縁スペーサー
M10またはM12のボルト用
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
30
質量(kg)
0.02
色
乳白色
高さ(mm)
17
奥行(mm)
30
内径(Φmm)
12
ねじ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FGC、RGC
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02047964
NPO-1214ZSP
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください