摂津金属工業
ダテックモバイルボックス
現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース
付属品
上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)
材質
UL94HB適合、ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
適合サイズ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02048874
GRD-080-WM
オフホワイト
122
[最大PCB]上カバー:72×141mm、下カバー:72×104mm
83×33.5×152
単3形2個
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048883
GRD-080-BM
ブラック
122
[最大PCB]上カバー:72×141mm、下カバー:72×104mm
83×33.5×152
単3形2個
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048892
GRD-080N-WM
オフホワイト
122
[最大PCB]上カバー:72×141mm、下カバー:72×104mm
83×33.5×152
単3形2個
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048908
GRD-080N-BM
ブラック
122
[最大PCB]上カバー:72×141mm、下カバー:72×104mm
83×33.5×152
単3形2個
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048917
GRD-100-WM
オフホワイト
196
[最大PCB]上カバー:90×184mm、下カバー:90×115/90×165mm
101×44×195
単3形4個、9V形1個/2個
¥
7,070
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02048926
GRD-100-BM
ブラック
196
[最大PCB]上カバー:90×184mm、下カバー:90×115/90×165mm
101×44×195
単3形4個、9V形1個/2個
¥
7,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048935
GRD-100N-WM
オフホワイト
196
[最大PCB]上カバー:90×184、mm、下カバー:90×115/90×165mm
101×44×195
単3形4個、9V形1個/2個
¥
7,070
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048944
GRD-100N-BM
ブラック
196
[最大PCB]上カバー:90×184mm、下カバー:90×115/90×165mm
101×44×195
単3形4個、9V形1個/2個
¥
7,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048953
GRD-120-WM
オフホワイト
308
[最大PCB]上カバー:110×241mm、下カバー:108×190mm
121×50×252
単3形4個
¥
9,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048962
GRD-120-BM
ブラック
308
[最大PCB]上カバー:110×241mm、下カバー:108×190mm
121×50×252
単3形4個
¥
10,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048978
GRD-120N-WM
オフホワイト
308
[最大PCB]上カバー:110×241mm、下カバー:108×190mm
121×50×252
単3形4個
¥
9,860
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02048987
GRD-120N-BM
ブラック
308
[最大PCB]上カバー:110×241mm、下カバー:108×190mm
121×50×252
単3形4個
¥
10,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください