ディアテック

ディアテック - 摂津金属工業ディアテック - 摂津金属工業ディアテック - 摂津金属工業ディアテック - 摂津金属工業

丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス

材質UL94HB適合、ABSオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(mm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02049653VRA-2120-WM330[最大PCB]上カバー:120×180、下カバー:120×180210×48×200単3形2個、9V形1個
8,830
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
02049662VRA-2720-WM412[最大PCB]上カバー:180×180、下カバー:180×180270×48×200単3形2個、9V形1個
9,950
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
02049678VRA-1515-WM134[最大PCB]上カバー:115×127、下カバー:115×120155×37×150単3形2個
5,420
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
02049687VRA-3320-WM510[最大PCB]上カバー:240×180、下カバー:240×180330×48×200単3形2個、9V形1個
11,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする