デスクケース

デスクケース - 摂津金属工業デスクケース - 摂津金属工業デスクケース - 摂津金属工業デスクケース - 摂津金属工業
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02050807GH-10-WP1組立用ねじ上カバー/下カバー:ABS、パネル:アルミ板上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ441最大PCB:220×147
7,260
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
02050816GJ-10-WP1組立用ねじ上カバー/下カバー:ABS、パネル:アルミ板上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ445最大PCB:220×196
7,170
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
02050825GW-60KB-WM上下カバー固定用ねじ付上カバー/下カバー:ABSオフホワイト230最大PCB:上カバー78×79(70×72)、下カバー81×81(70×72)
5,320
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
02050834GW-80KB-WM上下カバー固定用ねじ付上カバー/下カバー:ABSオフホワイト230最大PCB:上カバー118×79(110×72)、下カバー121×81(110×72)
5,320
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする