摂津金属工業
バーナットセット
M5の棒状ナット
付属品
六角穴付止めねじ(M5)付
材質
アルミ
表面処理
化成皮膜処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合規格
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02052855
PNO-0750AN5CS
37.4/一式
JIS
9×600×3
600
-
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052864
PNO-1000AN5CS
52.6/一式
JIS
9×850×3
850
-
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052873
PNO-1250AN5CS
68.3/一式
JIS
9×1100×3
600
500
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052882
PNO-1500AN5CS
83.5/一式
JIS
9×1350×3
850
500
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052898
PNO-1750AN5CS
99.2/一式
JIS
9×1600×3
600
500
¥
5,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052907
PNO-2000AN5CS
114.4/一式
JIS
9×1850×3
850
500
¥
6,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052916
PNO-0751AN5S
40.8/一式
EIA
9×599.4×3
66
533.4
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052925
PNO-1001AN5S
56.4/一式
EIA
9×849.4×3
316
533.4
¥
3,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052934
PNO-1251AN5S
71/一式
EIA
9×1100×3
566.6
533.4
¥
4,180
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052943
PNO-1501AN5S
89.4/一式
EIA
9×1349.4×3
282.6
533.4
¥
5,870
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052952
PNO-1601AN5S
95.7/一式
EIA
9×1449.45×3
382.65
533.4
¥
6,260
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052968
PNO-1751AN5S
106.1/一式
EIA
9×1600.2×3
533.4
533.4
¥
7,050
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052977
PNO-1801AN5S
110/一式
EIA
9×1649.45×3
49.25
533.4
¥
7,250
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052986
PNO-2001AN5S
123.1/一式
EIA
9×1849.4×3
249.2
533.4
¥
8,060
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02052995
PNO-2201AN5S
154.9/一式
EIA
9×2049.45×3
449.25
533.4
¥
9,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02053004
PNO-19UAN5S
55.9/一式
EIA
9×844.55×3
311.15
533.4
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02053013
PNO-25UAN5S
71.5/一式
EIA
9×1111.25×3
577.85
533.4
¥
5,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02053022
PNO-31UAN5S
91.2/一式
EIA
9×1377.95×3
311.15
533.4
¥
6,390
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02053038
PNO-33UAN5S
96.8/一式
EIA
9×1466.85×3
400.05
533.4
¥
6,790
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02053047
PNO-36UAN5S
106.1/一式
EIA
9×1600.2×3
533.4
533.4
¥
7,410
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02053056
PNO-37UAN5S
108.9/一式
EIA
9×1644.65×3
577.85
533.4
¥
7,620
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02053065
PNO-42UAN5S
124.1/一式
EIA
9×1866.9×3
266.7
533.4
¥
8,640
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02053074
PNO-46UAN5S
135.5/一式
EIA
9×2044.7×3
444.5
533.4
¥
9,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください