摂津金属工業
ブラケット調整金具
スライドレールを使用した19インチ機器を取り付ける場合等に、高さ方向の位置を微調整する必要がある場合に使用
付属品
ねじ付(M4 8個)
材質
スチール
質量(kg)
0.3/4個
表面処理
亜鉛めっき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×88.1×18
板厚t(mm)
ブラケット調整金具:2、ブラケットバーナット:2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ラック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02056102
RKO-88BRA-J
RJC、RKC・RKDN
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02056118
RKO-88BRA-E
RKC・RKDN
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください