曜日別特売

フロントWフレームA

フロントWフレームA - 摂津金属工業フロントWフレームA - 摂津金属工業フロントWフレームA - 摂津金属工業

サイドプレートF(FRP-□□□□SPFG)等を使用してサブラックを作る場合、フロント側にくるフレーム

付属品取付用ねじ(M4 4本)、六角レンチ(対辺2.5mm 1本)材質アルミ表面処理化成皮膜RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02057728FRP-20FWAG46106.68×10×35.3
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
02057737FRP-28FWAG63147.32×10×35.3
1,590
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
02057746FRP-40FWAG90208.28×10×35.3
1,730
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
02057755FRP-42FWAG94218.44×10×35.3
1,770
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
02057764FRP-60FWAG133309.88×10×35.3
1,950
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
02057773FRP-84FWAG187431.8×10×35.3
2,240
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする