摂津金属工業
マウントアングルAN
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリー
材質
アルミ
表面処理
化成皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
適合ラック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02059225
FRP-13MANG
50/式
27.8×132.5×35.3
-
57.1
FRS(3U)
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02059234
FRP-26MANG
101/式
27.8×265.9×35.3
-
190.5
FRS(6U)
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02059243
FRP-39MANG
151/式
27.8×399.3×35.3
101.6
120.7
FRS(9U)
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください