マウント収納ボックス

マウント収納ボックス - 摂津金属工業マウント収納ボックス - 摂津金属工業

19インチマウントタイプの収納ボックス

材質鋼材(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、アクリル板(フロントパネル)ホワイトグレイ(カバー/シャーシ/フロントパネル補強板/スリットパネル)、ブラウンスモーク(フロントパネル)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
表面処理
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02059286RMB-150-400J7.6JIS7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(フロントパネル補強板/スリットパネル/カバー/シャーシ)480×149×400
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02059295RMB-177-400E8.1EIA7.5Y7.4/0.8メラミン塗装(フロントパネル補強板/スリットパネル/カバー)482×177×400
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする