摂津金属工業
モテック
ネジを用いないスナップイン構造のプラスチックケース
材質
UL94HB適合ABS(上下カバー/スロープパネル)、アルミ板 t1.5(バネル)、ウレタンゴム[接着剤付き](フィート)
色
オフホワイト(上下カバー/スロープパネル)、透明(フィート)
シリーズ
VAA
表面処理
B2アルマイト(パネル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
厚さ(mm)
質量(kg)
寸法D1(mm)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02060616
VAA-1040AV-WM1
フラットパネルタイプ
-
0.155
-
136×32
¥
2,930
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060625
VAA-1065AV-WM1
フラットパネルタイプ
-
0.187
-
136×57
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060634
VAA-1090AV-WM1
フラットパネルタイプ
-
0.219
-
136×82
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060643
VAA-1450AV-WM1
フラットパネルタイプ
-
0.262
-
185×42
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060652
VAA-1475AV-WM1
フラットパネルタイプ
-
0.306
-
185×67
¥
5,720
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060668
VAA-14A0AV-WM1
フラットパネルタイプ
-
0.347
-
185×92
¥
6,290
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02060677
VAA-1660AV-WM1
フラットパネルタイプ
-
0.367
-
214×52
¥
7,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060686
VAA-1685AV-WM1
フラットパネルタイプ
-
0.414
-
214×77
¥
8,260
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060695
VAA-16B0AV-WM1
フラットパネルタイプ
-
0.462
-
214×102
¥
8,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060704
VAA-1065PS-WM1
スロープパネルタイプ
2.3
0.233
29.6
-
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060713
VAA-1475PS-WM1
スロープパネルタイプ
2.3
0.38
34.5
-
¥
8,260
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060722
VAA-1685PS-WM1
スロープパネルタイプ
2.5
0.516
39
-
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02060738
VAA-21B0PS-WM1
スロープパネルタイプ
2.5
0.59
50.6
-
¥
12,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください