摂津金属工業
ラウンドノブ
豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
材質
UL94HB適合ABS(ノブ/キャップ/アローディスク/ナットカバー)
シリーズ
OKT
表面処理
つや消し表面仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
全29種類を絞り込む
高さ(mm)
14
15.5
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02061578
OKT-2510040
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
3,820
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061587
OKT-2510048
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
3,820
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061596
OKT-2513060
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061605
OKT-2513068
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061614
OKT-2516060
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061623
OKT-2516068
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
4,660
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061632
OKT-2520060
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061648
OKT-2520068
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061657
OKT-2523060
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
5,910
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061666
OKT-2523068
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
5,910
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061675
OKT-2531060
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061684
OKT-2531068
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061693
OKT-2540060
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
8,060
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061702
OKT-2540068
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
8,060
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061718
OKT-2609040
10.5
0.028
ブラック
10
14
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061727
OKT-2610040
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061736
OKT-2610048
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061745
OKT-2613060
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061754
OKT-2613068
13.5
0.029
グレイ
13.5
15.5
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061763
OKT-2616060
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061772
OKT-2616068
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061788
OKT-2620060
10.5
0.029
ブラック
10
14
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061797
OKT-2620068
10.5
0.029
グレイ
10
14
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061806
OKT-2623060
23
0.065
ブラック
23
15.5
¥
6,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061815
OKT-2623068
23
0.065
グレイ
23
15.5
¥
6,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061824
OKT-2631060
23
0.065
ブラック
23
15.5
¥
7,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061833
OKT-2631068
23
0.065
グレイ
23
15.5
¥
7,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061842
OKT-2640060
23
0.065
ブラック
23
15.5
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061858
OKT-2640068
23
0.065
グレイ
23
15.5
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください