摂津金属工業
ラックスタビライザー(前後面用)
材質
鋼板
奥行(mm)
255
シリーズ
NPO
板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全8種類を絞り込む
付属品
取付用ねじ M5 4本
取付用ねじ M5 4本、M6 4本
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
適合
幅(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02061912
NPO-60RSWC-N1
取付用ねじ M5 4本
NFC・NGC(W600)、DPR2(W600)
584
8
ブラック
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061928
NPO-60RSWC-WG
取付用ねじ M5 4本
NFC・NGC(W600)、DPR2(W600)
584
8
ホワイトグレイ
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061937
NPO-60RSWN-N1
取付用ねじ M5 4本、M6 4本
DPR2(W600)、NBSP(H1500)、NFC・NGC(W600)、SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600)
584
6.1
ブラック
¥
8,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061946
NPO-60RSWN-WG
取付用ねじ M5 4本、M6 4本
DPR2(W600)、NBSP(H1500)、NFC・NGC(W600)、SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W600)
584
6.1
ホワイトグレイ
¥
8,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061955
NPO-70RSWC-N1
取付用ねじ M5 4本
NFC・NGC(W700)、DPR2(W700) 、DPRC
684
9.3
ブラック
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061964
NPO-70RSWC-WG
取付用ねじ M5 4本
NFC・NGC(W700)、DPR2(W700) 、DPRC
684
9.3
ホワイトグレイ
¥
10,820
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061973
NPO-70RSWN-N1
取付用ねじ M5 4本、M6 4本
DPR2(W700)、DPRC NBSP(H2000)、NFC・NGC(W700)、SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700)、SSRW
684
7.1
ブラック
¥
8,650
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02061982
NPO-70RSWN-WG
取付用ねじ M5 4本、M6 4本
DPR2(W700)、DPRC NBSP(H2000)、NFC・NGC(W700)、SNR2・SSR2・SSRG・SSRH(W700)、SSRW
684
7.1
ホワイトグレイ
¥
8,650
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください