ラックマウントアングル

ラックマウントアングル - 摂津金属工業ラックマウントアングル - 摂津金属工業ラックマウントアングル - 摂津金属工業

ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具

材質アルミ幅(mm)19.77ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)奥行(mm)30シリーズFBPRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
高さ(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02062314FBP-04RM-BFBL-0484-□□□0.0343.77.5Y3/1メラミン塗装
2,010
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062323FBP-08RM-BFBL-0884-□□□0.0688.17.5Y3/1メラミン塗装
2,330
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062332FBP-13RM-BFBL-1384-□□□、FBSシリーズ全機種0.094132.57.5Y3/1メラミン塗装
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
02062348FBP-22RM-BFBL-2284-□□N0.154221.5-
4,350
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする