摂津金属工業
電源ケーブル20A
プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
仕様
●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P
付属品
絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個
外装色
引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック
電源ケーブル
S-VCT 3.5mm
2
3芯(黒.白.緑)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ケーブル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02064615
DH-030NL5-20
0.9
3000(電源)
¥
10,940
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02064624
DH-050NL5-20
1.3
5000(電源)
¥
13,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください