ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
デュアル4Kモニター対応USB-Cドッキングステーション DP/HDMIモニタ Windows/Mac対応 USB 3.0 SDカードリーダー 60W USB PDStarTech.com税込¥31,878¥28,980


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02066207 | U3H-A408SWH | 02066198 | U3H-A408SBK | ![]() | USBハブ 3.0 4ポート バスパワー セルフパワー ケーブル一体型 ケーブル長 1m ACアダプタ | エレコム | 1個 | ¥4,398 欠品中税込¥4,838 | 色に違いがあります |
外付けHDDやSSDが古いノートパソコンのUSB3で動作しない時があったのですが、このUSBハブをセルフパワーで使ったら、安定して外付けUSB3機器が使えました。
ディスプレイの裏側に本体が一体化となるPCを使用している為
USBメモリーやその他の物の接続が面倒なのでモニター机上台と
一緒に購入
モニター机上台の内側に張り付けて使用しています
かなり便利になりました
モニター机上台と一体型になったのは高いですもんね
(バスパワーなのかAC電源付くのか書いてないのも多いので)
普段はバスパワーで使用していますが、必要に応じてセルフパワーでも使用できるのは心強いです。ただ、その時までに AC アダプタの所在が不明にならないかどうかが心配です。確か AC アダプタの出力は 18V だったでしょうか、少し特殊かと思います。
うちの環境では問題なく使えています。セルフパワーHUBが欲しかったのでこれにしました。常時接続では無く、必要な時に繋いでいます。