曜日別特売

電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント

電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント - エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント - エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント - エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント - エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント - エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント - エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント - エレコム電源タップ 2P ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付 スイングプラグ ホワイト 延長コード コンセント - エレコム
(7件のレビュー)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。

用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト定格125V・15A・1500Wプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン埃防止シャッター内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02066383T-ST02-22310WH1563個口
1,800
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
02066392T-ST02-22320WH2243個口
1,950
839
923(税込)
当日出荷
02066408T-ST02-22330WH2903個口
2,290
949
1,044(税込)
当日出荷
02066417T-ST02-22350WH4243個口
3,040
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02066426T-ST02-22410WH1764個口
1,890
1,498
1,648(税込)
当日出荷
02066435T-ST02-22420WH2444個口
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
02066444T-ST02-22430WH3124個口
2,380
1,698
1,868(税込)
当日出荷
02066453T-ST02-22450WH4484個口
3,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02066462T-ST02-22610WH2026個口
2,330
1,798
1,978(税込)
当日出荷
02066478T-ST02-22620WH2706個口
2,640
1,898
2,088(税込)
当日出荷
02066487T-ST02-22630WH3376個口
2,960
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02066496T-ST02-22650WH4746個口
3,580
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02066383
2023-11-28
用途: 電源の複数使用のため
農・林・水産業

差し込み口がシャッターになっているという点がいいと思います。というのは、一度コンセントに差し込みすると、ほぼ、いつまでもその状態で使用するため安心です。

対象商品 : 02066496
2023-07-24
用途: 予備電源確保のため
株式会社遠藤製作所

ホコリ防止シャッターがついているので、現場の予備電源を取るために買いました。
一度取り付けると、しばらく外さないので、ホコリ防止シャッターがあると安心して使えます。

対象商品 : 02066383
2021-01-29
用途: 客先&自社事務所内で使用
運輸・通信業

ほこりシャッター付ということで今のところ安心です。

対象商品 : 02066392
2020-11-20
用途: コンセントから離れた場所での電気機器の使用
学校法人高輪学園教育・研究機関

普段目に付かない場所なので、ホコリ防止機能が付いていると安心して使用出来る

対象商品 : 02066462
2020-02-22
用途: 分電用配線
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

トラッキング防止の安全性は高まるばかりです。今後は、JISでシャッター付きが義務付けられる事を願っています。

対象商品 : 02066478
2020-04-13
用途: 家庭用
製造業

6口タイプを購入しました。
基本的に不満はありません。
品質感も悪くないです。

対象商品 : 02066383
2017-12-05
用途: 家庭用
建設業・工事業

コードの延長が欲しくて購入。
完成コードですので此れと言った感想は有りませんが今は不便なく使用してます。
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
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする