スーパーすべりネジ MSKシリーズ

スーパーすべりネジ MSKシリーズ - オザック精工スーパーすべりネジ MSKシリーズ - オザック精工スーパーすべりネジ MSKシリーズ - オザック精工
(1件のレビュー)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。

材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
軸長(mm)
寸法d(mm)
条数
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02067117MSK0401+MS0401-20011.5200412.9
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
02067126MSK0402+MS0402-20011.5200422.9
オープン
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
02067135MSK0601+MS0601-30014.5300613.4
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
02067144MSK0602+MS0602-30014.5300613.4
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067153MSK0609+MS0609-30014.5300643.4
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
02067162MSK0618+MS0618-30014.5300643.4
オープン
9,198
10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067178MSK0801+MS0801-30018300813.4
オープン
8,398
9,238(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067187MSK0802+MS0802-30018300813.4
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067196MSK0812+MS0812-40018400843.4
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
02067205MSK0824+MS0824-40018400863.4
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067214MSK1002+MS1002-300223001014.5
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
02067223MSK1006+MS1006-450224501014.5
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067232MSK1010+MS1010-450224501014.5
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067248MSK1015+MS1015-450224501044.5
オープン
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
02067257MSK1030+MS1030-450224501064.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067266MSK1202+MS1202-300253001214.5
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
02067275MSK1204+MS1204-500255001214.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067284MSK1208+MS1208-500255001224.5
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067293MSK1212+MS1212-500255001224.5
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067302MSK1218+MS1218-500255001264.5
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
02067318MSK1236+MS1236-500255001264.5
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067327MSK1505+MS1505-500305001514.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
02067336MSK1505+MS1505-10003010001514.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067345MSK1510+MS1510-500305001524.5
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067354MSK1510+MS1510-10003010001524.5
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067363MSK1520+MS1520-500305001544.5
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067372MSK1520+MS1520-10003010001544.5
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02067388MSK2010+MS2010-500365002025.5
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067397MSK2010+MS2010-10003610002025.5
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067406MSK2020+MS2020-500365002045.5
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
02067415MSK2020+MS2020-10003610002045.5
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02067205
2020-04-16
用途: ステッピングモーターの位置決め用
製造業

リード24mmと言うこともあって中途半端ですが、移動速度を上げたい軽い部品で値段が安いのが欲しくて購入しました。使用に際しては歯車と組み合わせてステッピングモータの回転をあげました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする