曜日別特売

産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A

産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 2050BT-A - ハーティング
(1件のレビュー)
仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)-40~+70電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0206742424020050000
オープン49,980
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02067424
2020-05-17
用途: 傾斜操作盤内取付用

傾斜の付いた操作盤の中に収めるためには、DC24V電源DINタイプだと高さ方向制約で取付出来ないものが多く寝かせて使うのは見た目も悪い・・。
この背低で上から挿せるのがとても使いやすい。色々探したけど国内だとモノタロウでしか買えない?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする