曜日別特売

産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A

産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3080B-A - ハーティング
仕様MTBF(平均故障間隔)2,160,000h取付方式DINレール取付温度範囲(℃)0 ~ +55電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5保護等級IP30安全規格CE、その他の規格取得も準備中RoHS指令(10物質対応)対応ポート100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0206744224030080010
オープン
55,980
61,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする