ハーティング
産業用イーサネットスイッチ Ha-VIS eCon 3070GB-A
仕様
MTBF(平均故障間隔)850,000h
取付方式
DINレール取付
温度範囲(℃)
0 ~ +55
電源電圧
産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25.0 x 142.0 x 107.5
保護等級
IP30
安全規格
CE、その他の規格取得も準備中
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
1G x 7、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02067458
24034070010
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください