はがき用紙(インクジェットプリンタ専用光沢紙)

はがき用紙(インクジェットプリンタ専用光沢紙) - エーワン[ラベル]

インクジェットプリンタで印刷できるはがき用紙です。
光沢のある印刷面が出力した画像を美しく色鮮やかに再現できます。
宛名面はマット紙です。

厚さ(mm)0.23サイズはがき寸法(縦×横)(mm)148×100紙質光沢紙坪量(g/m2)180印刷方式両面入数30シート適合プリンタインクジェットプリンター内容量1冊(30シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3273679451103
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする