エーワン[ラベル]
はがき用紙 和風(インクジェットプリンタ専用マット紙)
インクジェットプリンタで印刷できるはがき用紙です。
和風の柄が入っているので風情のあるはがきが作れます。
宛名面は白無地です。
厚さ(mm)
0.27
タイプ
和風
寸法(縦×横)(mm)
148×100
用紙
マット紙
坪量(g/m
2
)
210
素材
マット
入数
30シート
内容量
1冊(30シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32736803
51108
¥500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください