曜日別特売

ハピアベイシス片引ドア01タイプ

ハピアベイシス片引ドア01タイプ - DAIKEN(旧:大建工業)
(1件のレビュー)
有効開口(mm)782.5扉寸法(mm)819×2002セット内容角座引手内容量1セット
注意
※枠は別売りです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02087076ZXD01-14ML-FNA7ミルベージュ
36,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02087085ZXD01-14MT-FNA7ティーブラウン
36,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02087094ZXD01-14MW-FNA7ダルブラウン
36,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02087103ZXD01-14CL-FNA7クリアハニー
36,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
02087112ZXD01-14WH-FNA7ネオホワイト
36,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
20333872VAD01-14ML-FNA7ミルベージュ
38,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20333888VAD01-14MT-FNA7ティーブラウン
38,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20333897VAD01-14MW-FNA7ダルブラウン
38,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
20333906VAD01-14WH-FNA7ネオホワイト
38,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
21049218VAD01-14MA-FNA7ライトオーカー
38,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20333888
2016-11-14
用途: 新規部屋境に使用
ヨコヤマデンキ建設業・工事業

取り付けも簡単ですばらしい機能を備えていました感心いたしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする