絶縁被膜コーティング剤

絶縁被膜コーティング剤 - サンワサプライ
(4件のレビュー)

スプレーすると数分で指触乾燥、数時間で乾燥し、無色透明の絶縁被膜コーティングを形成します。
プリント基板の吸湿やハンダの腐食を防ぎます。
屋外アンテナやメッキ製品などの腐食防止、防錆効果があります。
コーティングした上からでもハンダ付けが可能です。

成分トルエン/108-88-3、イソプロピルアルコール/67-63-0、1-ブタノール/71-36-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×180抵抗体積抵抗/0.8×10 15Ω・m絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02094575CD-101
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02094575
2020-10-21
用途: 良いです
沖縄県自動車整備商工組合自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性もあり、思った通りの処理ができました。絶縁や防水に役立ちます。

対象商品 : 02094575
2018-02-09
用途: ドローン、フライトコントローラ基板に使用。
有限会社あかり

ドローン水たまりへ墜落が続き、この商品を発見、はんだ付けも可能ということで気に入ってます。

対象商品 : 02094575
2018-04-13
用途: レベル計原曲の防水被膜用。
味の素ファインテクノ株式会社

レベル計が雨天時に誤作動していたが、この絶縁スプレーにより誤作動のないことを期待しています。敷設後まだ雨が降っていないため、現時点では効果は確認できていません。

対象商品 : 02094575
2018-01-24
用途: 基板の防蝕 防水

コーティング前に脱脂は必要です。 ムラになってしまいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする