CD-101 絶縁被膜コーティング剤 サンワサプライ 02094575

CD-101 絶縁被膜コーティング剤 サンワサプライ 02094575 CD-101 絶縁被膜コーティング剤 サンワサプライ 02094575

絶縁被膜コーティング剤

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード02094575 品番CD-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

スプレーすると数分で指触乾燥、数時間で乾燥し、無色透明の絶縁被膜コーティングを形成します。
プリント基板の吸湿やハンダの腐食を防ぎます。
屋外アンテナやメッキ製品などの腐食防止、防錆効果があります。
コーティングした上からでもハンダ付けが可能です。

成分トルエン/108-88-3、イソプロピルアルコール/67-63-0、1-ブタノール/71-36-3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×180 抵抗体積抵抗/0.8×10 15Ω・m 絶縁破壊電圧(kV)3.5(交流50Hz) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02094575
2020-10-21
用途:
良いです
沖縄県自動車整備商工組合 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐久性もあり、思った通りの処理ができました。絶縁や防水に役立ちます。

対象商品:
02094575
2018-02-09
用途:
ドローン、フライトコントローラ基板に使用。
有限会社あかり 様

ドローン水たまりへ墜落が続き、この商品を発見、はんだ付けも可能ということで気に入ってます。

対象商品:
02094575
2018-04-13
用途:
レベル計原曲の防水被膜用。
味の素ファインテクノ株式会社 様

レベル計が雨天時に誤作動していたが、この絶縁スプレーにより誤作動のないことを期待しています。敷設後まだ雨が降っていないため、現時点では効果は確認できていません。

対象商品:
02094575
2018-01-24
用途:
基板の防蝕 防水

コーティング前に脱脂は必要です。 ムラになってしまいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする