ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全50種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02179765CD-SL-V L100 1X60°X41.01.01004
10,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
02179783CD-SL-V L150 1X60°X41.01.01504
17,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
02179808CD-SL-V L100 1.5X60°X51.51.51005
8,830
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
02179826CD-SL-V L150 1.5X60°X51.51.51505
15,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
02179844CD-SL-V L100 2X60°X62.02.01006
9,720
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
02179862CD-SL-V L150 2X60°X62.02.01506
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
02179887CD-SL-V L100 2.5X60°X82.52.51008
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
02179905CD-SL-V L150 2.5X60°X82.52.51508
17,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
02179914CD-SL-V L100 3X60°X83.03.01008
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
02179932CD-SL-V L150 3X60°X83.03.01508
17,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
02179957CD-SL-V L100 4X60°X104.04.510010
13,400
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
02179975CD-SL-V L150 4X60°X104.04.515010
20,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
02179993CD-SL-V L100 5X60°X125.05.510012
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
02180018CD-SL-V L150 5X60°X125.05.515012
25,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
07211268CD-SL-100-111.01004
7,130
取扱い終了
代替品有
07211277CD-SL-100-1.51.51.51005
5,330
取扱い終了
代替品有
07211286CD-SL-100-222.01006
5,980
取扱い終了
代替品有
07211313CD-SL-100-444.510010
8,000
取扱い終了
代替品有
07211322CD-SL-100-555.510012
10,200
取扱い終了
代替品有
07211338CD-SL-150-111.01504
10,800
取扱い終了
代替品有
07211347CD-SL-150-1.51.51.51505
8,750
取扱い終了
代替品有
07211356CD-SL-150-222.01506
9,060
取扱い終了
代替品有
07211365CD-SL-150-2.52.52.51508
10,800
取扱い終了
代替品有
07211374CD-SL-150-333.01508
10,800
取扱い終了
代替品有
07211392CD-SL-150-555.515012
15,700
取扱い終了
代替品有
02148125CD-SL-V 1 ×60°×4 L1001.01.01004
オープン
取扱い終了
02148134CD-SL-V 1 ×60°×4 L1501.01.01504
オープン
取扱い終了
02148143CD-SL-V 1.5×60°×5 L1001.51.51005
オープン
取扱い終了
07211295CD-SL-100-2.52.52.51008
7,130
取扱い終了
02148152CD-SL-V 1.5×60°×5 L1501.51.51505
オープン
取扱い終了
07211304CD-SL-100-333.01008
7,130
取扱い終了
02148168CD-SL-V 2 ×60°×6 L1002.02.01006
オープン
取扱い終了
代引不可
02148177CD-SL-V 2 ×60°×6 L1502.02.01506
オープン
取扱い終了
02148186CD-SL-V 2.5×60°×8 L1002.52.51008
オープン
取扱い終了
代引不可
02148195CD-SL-V 2.5×60°×8 L1502.52.51508
オープン
取扱い終了
02148204CD-SL-V 3 ×60°×8 L1003.03.01008
オープン
取扱い終了
02148213CD-SL-V 3 ×60°×8 L1503.03.01508
オープン
取扱い終了
02148222CD-SL-V 4 ×60°×10 L1004.04.510010
オープン
取扱い終了
02148238CD-SL-V 4 ×60°×10 L1504.04.515010
オープン
取扱い終了
07211383CD-SL-150-444.515010
11,700
取扱い終了
02148247CD-SL-V 5 ×60°×12 L1005.05.510012
オープン
取扱い終了
02148256CD-SL-V 5 ×60°×12 L1505.05.515012
オープン
取扱い終了
02148265CE-QL-V 1 ×90°× 4 L1001.01.01004
オープン
取扱い終了
代引不可
02148274CE-QL-V 1 ×90°× 4 L1501.01.01504
オープン
取扱い終了
02148283CE-QL-V 1.5×90°× 5 L1501.51.51505
オープン
取扱い終了
02148292CE-SL-V 1 ×60°×4 L1001.01.01004
オープン
取扱い終了
代引不可
02148308CE-SL-V 1 ×60°×4 L1501.01.01504
オープン
取扱い終了
02148317CE-SL-V 1.5×60°×5 L1001.51.51005
オープン
取扱い終了
代引不可
02148326CE-SL-V 2 ×60°×6 L1002.02.01006
オープン
取扱い終了
代引不可
02148335CE-SL-V 3 ×60°×8 L1003.03.01008
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07211268CD-SL-100-104476701CD-SL L100 1X60°X4CD-SL-100-1 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476701ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
07211277CD-SL-100-1.504476717CD-SL L100 1.5X60°X5CD-SL-100-1.5 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476717ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
07211286CD-SL-100-204476726CD-SL L100 2X60°X6CD-SL-100-2 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476726ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
07211313CD-SL-100-402262383CD-SL L100 4X60°X10CD-SL-100-4 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02262383ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,098
税込5,608
注文コードが変更になりました
07211322CD-SL-100-504476762CD-SL L100 5X60°X12CD-SL-100-5 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476762ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
07211338CD-SL-150-102262356CD-SL L150 1X60°X4CD-SL-150-1 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02262356ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
07211347CD-SL-150-1.504476787CD-SL L150 1.5X60°X5CD-SL-150-1.5 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476787ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
07211356CD-SL-150-204476796CD-SL L150 2X60°X6CD-SL-150-2 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476796ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
07211365CD-SL-150-2.504476805CD-SL L150 2.5X60°X8CD-SL-150-2.5 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476805ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
07211374CD-SL-150-304476814CD-SL L150 3X60°X8CD-SL-150-3 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476814ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
07211392CD-SL-150-504476832CD-SL L150 5X60°X12CD-SL-150-5 ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 04476832ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする