弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R

弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04475247CD-R 1.5X R5X 5---
2,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
04475256CD-R 2 X R6.3X 6---
2,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
04475265CD-R 2.5X R8X 7.7---
3,330
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
04475274CD-R 3 X R10X 7.7---
4,350
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
04475231CD-R 1.0---
2,930
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
04475292CD-R 5.0---
8,960
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
04475317CD-R 6.0 D=16---
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
04475301CD-R 6.0×18---
19,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
02209838CD-R 1 × R3.15× 412.535
2,930
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
02209856CD-R 5 × R16× 11512.478
8,960
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
02209874CD-R 6 × R20× 16616.990
13,600
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
02209892CD-R 6 × R20× 18617.890
19,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
40850031CD-R 0.7 X R2.5 X 3.5---
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
40850047CD-R 0.8 X R2.5 X 3.5---
3,330
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
02162493CESC 10 × 60 × 281014.2112
オープン
取扱い終了
代替品有
02162502CESC 8 × 60 × 22.4811.590
オープン
取扱い終了
代替品有
02210705CESC 10 × 60 × 281014.2112
オープン
取扱い終了
代替品有
02210723CESC 8 × 60 × 22.4811.590
オープン
取扱い終了
代替品有
04475904CD-S 3.0×60°×7.7--55
1,040
取扱い終了
代替品有
02161985CD-Q 6 × 90°× 1866.590
オープン
取扱い終了
02161994CD-R 1 × R3.15× 412.535
オープン
取扱い終了
代引不可
02162003CD-R 5 × R16× 11512.478
オープン
取扱い終了
02162012CD-R 6 × R20× 16616.990
オープン
取扱い終了
02162028CD-R 6 × R20× 18617.890
オープン
取扱い終了
02162037CD-S 0.7×60°×3.50.70.635
オープン
取扱い終了
02162046CD-S 3 ×60°×83355
オープン
取扱い終了
代引不可
02162055CD-S 4 ×60°×1044.565
オープン
取扱い終了
代引不可
02162064CD-S 5.0 × 60° D=1255.578
オープン
取扱い終了
02162073CE-Q 1 ×90°×41135
オープン
取扱い終了
代引不可
02162082CE-Q 1.5×90°×51.51.540
オープン
取扱い終了
代引不可
02162098CE-Q 2 ×90°×62245
オープン
取扱い終了
代引不可
02162107CE-Q 2.5×90°×7.72.52.550
オープン
取扱い終了
代引不可
02162116CE-Q 3 ×90°×7.73355
オープン
取扱い終了
代引不可
02162125CE-Q 4 ×90°×1044.565
オープン
取扱い終了
代引不可
02162134CE-Q 5 ×90°×1155.578
オープン
取扱い終了
代引不可
02162143CE-Q 6 ×90°×1866.590
オープン
取扱い終了
代引不可
02162152CE-S 1/8 × 60°---
オープン
取扱い終了
02162168CE-S 1 ×60°×6 (JIS)2ガタ1135
オープン
取扱い終了
代引不可
02162177CE-S 1.5×60°×8 (JIS)2ガタ1.51.540
オープン
取扱い終了
代引不可
02162186CE-S 2 ×60°×10 (JIS)2ガタ2245
オープン
取扱い終了
代引不可
02162195CE-S 3 ×60°×14 (JIS)2ガタ3355
オープン
取扱い終了
代引不可
02162204CE-S 4 ×60°×18 (JIS)2ガタ44.565
オープン
取扱い終了
代引不可
02162213CE-S 5 ×60°×22 (JIS)2ガタ55.578
オープン
取扱い終了
代引不可
02162222CE-S 6 ×60°×1866.590
オープン
取扱い終了
代引不可
02162238CE-S 6 ×60°×25 (JIS)2ガタ66.590
オープン
取扱い終了
代引不可
02162247CESA 1 × 60°× 3.1510.831.5
オープン
取扱い終了
代引不可
02162256CESA 4 × 60°× 104656
オープン
取扱い終了
代引不可
02162265CESA 5 × 60°× 12.557.563
オープン
取扱い終了
代引不可
02162274CESA 8 × 60°× 20811.580
オープン
取扱い終了
代引不可
02162283CESA 0.63 × 60°× 3.150.63131.5
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02162493CESC 10 × 60 × 2840850117CESC 10X 60°X 28CESC 10 × 60 × 28 強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850117強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
02162502CESC 8 × 60 × 22.440850126CESC 8.0 X 60° X 22.4CESC 8 × 60 × 22.4 強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850126強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
02210705CESC 10 × 60 × 2840850117CESC 10X 60°X 28CESC 10 × 60 × 28 強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850117強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
02210723CESC 8 × 60 × 22.440850126CESC 8.0 X 60° X 22.4CESC 8 × 60 × 22.4 強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40850126強ねじれ溝JISC形60°センタ穴ドリル CESCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
04475904CD-S 3.0×60°×7.740849304CD-S 3 X60°X7.7CD-S 3.0×60°×7.7 弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40849304弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする