弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-Q

弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形90°超硬センタ穴ドリル C-CD-Q - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04474127C-CD-Q 1.0×90°---
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
04474136C-CD-Q 1.5×90°---
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
04474145C-CD-Q 2.0×90°---
24,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
04474154C-CD-Q 2.5×90°---
31,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
04474163C-CD-Q 2.5×90° D=8---
32,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
04474172C-CD-Q 3.0×90°---
31,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
04474181C-CD-Q 3.0×90° D=8---
32,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
04474197C-CD-Q 4.0×90°---
49,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
04474206C-CD-Q 5.0×90°---
53,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
04474215C-CD-Q 5.0×90° D=12---
53,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
04474224C-CD-Q 6.0×90°×18---
135,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
02267125C-CD-Q 1 ×90°×4---
15,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
02267134C-CD-Q 1.5×90°×5---
20,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
02267143C-CD-Q 2 ×90°×6---
24,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
02267152C-CD-Q 2.5×90°×7.7---
31,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
02267168C-CD-Q 2.5×90°×8---
32,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
02267177C-CD-Q 3 ×90°×7.7---
31,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
02267186C-CD-Q 3 ×90°×8---
32,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
02267195C-CD-Q 4X90°X10---
49,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
02267204C-CD-Q 5X90°X11---
53,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
02267213C-CD-Q 5X90°X12---
53,700
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
02267222C-CD-Q 6X90°X18---
135,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02231303C-CD-Q 1 ×90°×41.0--
オープン
取扱い終了
代引不可
02231312C-CD-Q 1.5×90°×51.5--
オープン
取扱い終了
代引不可
02231328C-CD-Q 2 ×90°×62.0--
オープン
取扱い終了
代引不可
02231337C-CD-Q 2.5×90°×7.72.5--
オープン
取扱い終了
02231346C-CD-Q 2.5×90°×82.5--
オープン
取扱い終了
代引不可
02231355C-CD-Q 3 ×90°×7.73.0--
オープン
取扱い終了
02231364C-CD-Q 3 ×90°×83.0--
オープン
取扱い終了
代引不可
02231373C-CD-Q 4 × 90°×10C4.0--
オープン
取扱い終了
02231382C-CD-Q 5 ×90°×11C5.0--
オープン
取扱い終了
02231398C-CD-Q 5 ×90°×12C5.0--
オープン
取扱い終了
02231407C-CD-Q 6 ×90°×18C6.0--
オープン
取扱い終了
02231416C-CD-S 1.5 ×60°×51.51.540
オープン
取扱い終了
代引不可
02231425C-CD-S 2.5 ×60°×7.72.52.550
オープン
取扱い終了
代引不可
02231443C-CD-S 2.5 ×60°×82.52.550
オープン
取扱い終了
代引不可
02231468C-CD-S 3 ×60°×7.73.03.055
オープン
取扱い終了
代引不可
02231522C-CD-S 3 ×60°×83.03.055
オープン
取扱い終了
代引不可
02231538C-CD-S 4 ×60°×104.04.565
オープン
取扱い終了
代引不可
02231547C-CD-S 5 × 60°× 125.05.578
オープン
取扱い終了
代引不可
02231556C-CD-S 6 × 60°× 186.06.590
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする