モバイル充電バッテリー 5200mAh

モバイル充電バッテリー 5200mAh - マクセル
(1件のレビュー)

スマートフォン約2回急速充電。(1500mAh相当/電源OFF状態)
USB端子からくり返し約1000回の充電が可能。
薄くて軽いので、持ち運びに便利。
信頼のマクセル製リチウムイオン電池採用。
バッテリー放電を防ぐ電源ON/OFFスイッチ付き。

使用可能回数約1000回付属品充電用ケーブル(USB-microUSB 約20cm)×1本、取扱説明書(保証書付き)本体質量(g)約120出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.5×95×14(突起部を除く)入力端子USB Micro-B充電時間(時間)約7入力電流(A)最大1バッテリー容量(mAh)約5200出力端子USB Standard-A内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02095153MPC-C5200BKブラック
オープン
取扱い終了
02095162MPC-C5200WHホワイト
オープン
取扱い終了
02095178MPC-C5200PKピンク
オープン
取扱い終了
02095187MPC-C5200REレッド
オープン
取扱い終了
02095196MPC-C5200MGミントグリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02095153
2015-12-04
用途: スマホでGPSを使用した時の予備バッテリーとして携帯
トップ工具製造業

山登りをする際にスマホをGPSとして使用しています。
スマホのバッテリー消費が激しいので、途中からモバイルバッテリーで充電しながら使っています。
スマホに2回は充電できるので、助かっています。
バッテリーが薄いので、スマホと重ねて持っても持ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする