十分明るく、さらに節電! 消費電力が前モデルの11.5Wから9.9Wに下がり、より省エネになりました。
3way方式(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
直結接続使用・グロー式安定器使用・ラピッド式安定器使用の3パターンでご使用いただけます!
EMI(ノイズ対策) CISPR 15/VCCI CLASS Bに準拠。ノイズによる誤作動や影響のあるオフィスや医療施設でも安心してご使用いただけます。
お客様に安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年間とさせて頂いております。



あまりの暗さにまったく使い物にならない。トイレに窓が無いのでLEDなら一日中つけていられると思って買ったが暗すぎで1回点けただけでそれ以降もとの蛍光に戻した。お金の無駄!!