曜日別特売

タンク式高圧洗浄機

タンク式高圧洗浄機 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

音が静かになってどこでも使えます。静音なので、集合住宅でも気兼ねなく使えます。

用途マンションのベランダ掃除に。ベランダ菜園の掃除に。トラスコ品番471-6523セット内容SBT-512本体、タンク、ガン、ガンコネクター、拡散可変ランス、ターボランス、高圧ホース(10m)、ノズルクリーナーピン、ワンタッチコネクタ、ホース継手、ホースバンド寸法(mm)400×310×510電源(V)AC100、50/60Hz共用消費電力(W)1000常用吐出圧力(MPa)6.5電源コード(m)3連続使用時間(時間)1(タンク1杯分あたり約7分)主要材質ポリプロピレン連続使用時間(分)60高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)220、(最大)280最高許容圧力(MPa)8.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02273662SBT-512
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02273662
2016-05-17
用途: 掃除

すぐ壊れた早急に交換求む

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする