ダイヤマウントW2000型

ダイヤマウントW2000型 - ニッタ化工品ダイヤマウントW2000型 - ニッタ化工品

振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。
取り付けが容易です。
防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。

用途軽重量機械、基礎用形状V型接続方式両端おねじ適合用途防振内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
せん断Ks1最大たわみ量(mm)
せん断Ks2最大たわみ量(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02279217W204529503028804450M12
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279226W205034663244884450M12
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279235W2075689045671426674M20
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279253W2130150140531102611010130M24
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279208W203525352527622.52.535M10
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
02279244W210089110488818888100M20
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする