ニッタ化工品
ダイヤマウントU2000型
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
狭い空間に容易に挿入取り付けができます。
用途
一般産業用機械、軽重量機械
接続方式
その他
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
せん断Ks1最大たわみ量(mm)
せん断Ks2最大たわみ量(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02279305
U2425
20
25
15.4
40
1.2
2.7
26
8
2.3
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279314
U2440
20
40
15.4
40
1.2
2.7
26
8
2.3
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02279323
U2640
25
40
18.6
60
2.1
5
40
11
3.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
02279332
U2660
25
60
18.6
60
2.1
5
40
11
3.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください