ライト精機
六角軸コンクリートドリル
シャンク形状
六角軸
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02274362
2.8
94
35
2.8
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
02274378
4.4
107
40
4.4
¥
1,150
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
02274387
5.3
122
50
5.3
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
02274396
5.5
122
50
5.5
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
02274405
6.5
122
50
6.5
¥
1,530
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください