ライト精機
六角軸コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
2.8
2.8
4.4
5.3
5.5
6.5
溝長(mm)
35
35
40
50
全長(mm)
94
94
107
122
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02274362
品番
2.8
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
全長(mm)
94
溝長(mm)
35
刃径(Φmm)
2.8
材質
超硬
シャンク形状
六角軸