ニッタ化工品
ダイヤマウントS2000型
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途
クレーン、ホイスト、立体駐車場
形状
角形
接続方式
丸穴
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02279463
S2001
120
80
17
20
47
60
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
02279472
S2002
180
80
23
20
47
100
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
02279488
S2003
252
112
24
24
66
140
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください