ワイヤーストリッパー STRIPAX16
電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。
ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。
グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)
能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)
切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)
全長(mm)190
質量(g)175
トラスコ品番449-6035
内容量1丁
商品豆知識