曜日別特売

ミニサーキュラーソーテーブル EX

ミニサーキュラーソーテーブル EX - PROXXON(プロクソン)ミニサーキュラーソーテーブル EX - PROXXON(プロクソン)ミニサーキュラーソーテーブル EX - PROXXON(プロクソン)ミニサーキュラーソーテーブル EX - PROXXON(プロクソン)
(3件のレビュー)

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。

付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02278194NO.27006803500100(50/60Hz)
24,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02278194
2023-12-10
用途: 極小木材の精密加工
製造業

ドイツの製品でありながら、国内生産された物なので安心して購入が出来ました。コンパクト設計なのでテーブルを一回り大きくする治具製作も簡単に自作出来、大変重宝しています。
(改善点)1,鋸刃(モータ)の位置がやや中央にあり、先端にずらし、手前側のテーブルを広く使える様にして欲しい。
      そうすることにより、角度ゲージに材料がしっかり固定出来ると思います。
     2,直線切りガイドの取付けは、鋸刃の位置と重なっているので取付けにくい場合があります。
      本体右側のプラスチックボディーをカットして、右横から差込めるようにすると更に使い勝手が良くなります。
総合的には、素晴らしい工具です。

1が参考にしています
対象商品 : 02278194
2020-07-17
用途: 樹脂試験試料の切り出し
教育・研究機関

試験片の切り出しに関しては問題なく使用できる。できれば、
角度を変える治具が落ちにくいように固定できればなおよいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 02278194
2019-07-25
用途: 模型製作
その他業種

まずは全体の構造がしっかりしている。それで直線切り治具が割と正確に出るのが良い。
難点は刃のカバーが不必要の時に外しずらい。
左側にも溝があればこの上にかぶせる少し大きめのベースでそれなりの大きさの板も加工しやすくなるのだが。
金額的には限界なのかも。また目的も違うかな。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする