曜日別特売

フライスマシン

フライスマシン - PROXXON(プロクソン)フライスマシン - PROXXON(プロクソン)フライスマシン - PROXXON(プロクソン)フライスマシン - PROXXON(プロクソン)フライスマシン - PROXXON(プロクソン)
(4件のレビュー)

多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。

用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工回転数(min-1[r.p.m])1200~6000コレットチャック寸法(mm)6電源(V)AC38~40(モーター)電源(AC V)100(専用トランス)消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500高さ(mm)(ドリルスタンド)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65質量(kg)13.9(トランス含む)定格使用時間(分)30仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02278298NO.27000
107,000
75,980
83,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02278298
2025-04-15
用途: フライス加工(プラ・鉄・銅・アルミ・木)
製造業

アクリル・ポリカならミルやドリル加工に問題無いが、
45C以上のドリル加工ならドリルの逃げ角を少なくしないとビッて駄目(*_*)
太いドリルの時は、下穴を1mmづつ広くするつもりでいないとビッて駄目(*_*)
モーターに、パワーが無い。
承知した上で刃物選択が必要

2が参考にしています
対象商品 : 02278298
2024-02-17
用途: 木工、金属加工

XYテーブルがあり、
Zはハンドルとねじ送りがあるので、
小面積でボール盤とフライス加工をできるので重宝しています。
XYテーブルはバックラッシュ多めですので、
認識したうえで使われるとよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02278298
2019-11-12
用途: プラスチックの加工

一番の魅力は低価格。プラスチック加工程度なら問題ありません。
アルミや鉄も振動対策など施せば加工できますが、主軸の強度が弱い為加工面が波打ちやすいです。
モーターは若干非力ですが、一気に削らなければ大丈夫です。
振動対策、補強、精度出し等の微調整は必ず行いましょう。

9が参考にしています
2019-05-19
用途: 金属加工
オフィスケイワンサービス業

パワーは小物の金属加工には充分で満足です。
少し無理したりドリルが噛んでしまったりすると、トランスのヒューズが切れるので安全ですが、よく切れるのでヒューズの予備4A 125v 2cmを常備してます。ヒューズの適合品がモノタロウさんで売ってないのが難点です。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする