マルチ切断機

マルチ切断機 - サンコー(サンコーミタチ)
(1件のレビュー)

二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
スロースタート、モーター保護回路搭載。
LEDライト付。

切断能力(mm)アングル
(90°時)100×100
(45°時)50×50
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレートトラスコ品番491-6859質量(kg)16.5対応材質鉄工用本体質量(kg)16.5最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105芯数2最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70バイス最大口幅(mm)185内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
電圧(V)
刃物外径(Φmm)
コード長さ(m)
刃物内径(Φmm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02278824MCM305GB14401700/2700/3600単相1003053.525.415.0
150,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サンコーミタチ マルチ切断機
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02278824
2019-02-12
用途: LGS間仕切りでスタッドを切断
佐藤内装工事店

火気厳禁のリニューアルの現場でスタッドを切断していたら監視カメラで見られていた防災センターから火花が出ていると指摘され使用禁止になってしまった。その為にわざわざ買ったのにね、これを使用する時は、見られないようにカバーをかけるようにお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする