キュービトロンⅡオフセット砥石

キュービトロンⅡオフセット砥石 - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

スピード研磨でグラインダー時間短縮(従来砥石製品の約1.5~2倍の早さ)
効率的で長寿命(ディスク1枚あたりの仕事量は従来の砥石製品に比べて約2.5~6倍)砥石交換が減らせるうえに排出ごみも削減。
隅肉のビード除去からガス溶断後のならし研磨まで幅広い用途で使用可能。切断作業も対応。

トラスコ品番485-5132粒度36+厚さ(mm)4.2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100研磨対象普通鋼ステンレス内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02281177PN85938
11,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02281177PN85938516554694CGW96094PN85938 キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム) 51655469キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)3M(スリーエム)1箱(10枚)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02281177
2021-11-04
用途: ビート除去、開先加工

驚くほど長寿命です。
ただ、普通のオフセット砥石より目詰まりしやすい傾向なので、
常に砥石の先端だけを使うように気を付ける必要があります。
(初心者だと目詰まりさせやすいです)
目詰まりした時はドレッサーを当てれば解消できます。

1が参考にしています
対象商品 : 02281177
2017-10-04
用途: 製缶作業時

値段は高いが、その分長持ちします。交換する手間も省けます。

対象商品 : 02281177
2017-01-30
用途: 溶接の仕上げ

目詰まりせず良く削れる。減りが少ない。ただ値段が高いのが難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする